Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PVC Zadel voor kunststof buis 25 -125 mm
Het PVC zadel past nauwkeurig om de buis. Door de goede passing om de buis en de voorgeboorde bevestigingsgaten is de montage gemakkelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ééndelig zadel dat nauwkeurig om kunststof buizen past voor een stevige en betrouwbare bevestiging
- Voorgeboorde bevestigingsgaten maken de montage snel en eenvoudig
- Gemaakt van hoogwaardig PVC, wat zorgt voor duurzaamheid en langdurige prestaties
- UV-gestabiliseerd materiaal biedt bescherming tegen verkleuring en degradatie door zonlicht
- Ideaal voor gebruik in diverse toepassingen, zowel binnen als buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!