Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel BSM
Universele beugel voor horizontale en verticale montage, geschikt voor alle buistypes.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Alle beugels voorzien van twee kruiskopschroeven.
- Beugels voorzien van snelsluitsysteem en sluitschroeven die er niet uit kunnen vallen.
- Beugels met gelijmde inlage.
- Geluidsreductie: 17 dB(A) volgens ISO 3822-1.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!