Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijpbeugel BSH met rubber inlage
Pijpbeugel BSH met rubber inlage - 1
Pijpbeugel BSH met rubber inlage - 2
Pijpbeugel BSH met rubber inlage - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel BSH met rubber inlage

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
BSH beugels zijn universele beugels met rubber inlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur



Verkorte installatietijd


  • Beugel met handig snel-sluit mechanisme

  • Voorzien van een combimoer M8/10


Extra stabiliteit en stevigheid


  • Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven

  • Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is

  • De beugel is elektrolytisch verzinkt


Met EPDM rubberinlage


  • Rubberinlage voor optimale geluiddemping (15 dB(A))

  • Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C

  • De rubberinlage is halogeenvrij
OpmerkingOm de aangegeven geluidsreductie te verkrijgen mag de inlage van de beugel niet overbelast worden