Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage

Universal holder with EPDM lining, suitable for all types of pipe

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen
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
BSA beugel met EPDM-inlage geschikt de montage van een breed scala aan buistypen aan plafond of muur



Verkorte installatietijd


  • Snelle montage door sluitsysteem met klik-veersluiting

  • Voormontage zonder gereedschap en zonder dat de buis uit de beugel kan vallen

  • Voorzien van een combimoer M8/10


Extra stabiliteit en stevigheid


  • Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven

  • Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is

  • De beugel is elektrolytisch verzinkt


Met EPDM rubberinlage


  • Rubber inlage met vier luchtkamers voor optimale geluiddemping (19 dB(A))

  • Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C

  • De rubberinlage is halogeenvrij