Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage

Universal holder with EPDM lining, suitable for all types of pipe

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 36-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

BSA beugel met EPDM-inlage geschikt de montage van een breed scala aan buistypen aan plafond of muur



Verkorte installatietijd


  • Snelle montage door sluitsysteem met klik-veersluiting

  • Voormontage zonder gereedschap en zonder dat de buis uit de beugel kan vallen

  • Voorzien van een combimoer M8/10


Extra stabiliteit en stevigheid


  • Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven

  • Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is

  • De beugel is elektrolytisch verzinkt


Met EPDM rubberinlage


  • Rubber inlage met vier luchtkamers voor optimale geluiddemping (19 dB(A))

  • Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C

  • De rubberinlage is halogeenvrij