BRS beugels zijn universele beugels voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Door de RVS combimoer M8/10
- De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is gemaakt van RVS A4
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 250°C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!