Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijpbeugel met inlage Bismat 2000
Pijpbeugel met inlage Bismat 2000 - 1
Pijpbeugel met inlage Bismat 2000 - 2
Pijpbeugel met inlage Bismat 2000 - 3
Pijpbeugel met inlage Bismat 2000 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel met inlage Bismat 2000

De Bismat 2000 pijpbeugel biedt betrouwbare ondersteuning dankzij het stevige staal en de duurzame verzinkte afwerking. Het EPDM rubber profiel zorgt voor extra grip en bescherming van de leidingen.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De Bismat 2000 pijpbeugel is ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie met één hand, wat zorgt voor efficiëntie op de werkplek

  • Geschikt voor metalen buizen van 11 - 63 mm met een éénschroefsbeugel of 57 - 219 mm met een tweeschroefsbeugel, inclusief BISMAT® Snelsluiting vanaf Ø 159 mm met zekerheidssnelsluiting

  • Gemaakt van hoogwaardig staal, elektrolytisch verzinkt en gepassiveerd voor uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid

  • Voorzien van een geluiddempende inlage van EPDM-rubber, die verouderingsbestendig is en voldoet aan de geluidsisolerende normen volgens DIN 4109

  • Vermindert geluidsdoorslag aanzienlijk volgens ISO3822-1 tot een zeer laag niveau, wat bijdraagt aan een stillere omgeving

  • Getest op brandveiligheid, waardoor het een veilige keuze is voor diverse toepassingen