Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel met inlage Bismat® 2000 'S'
De Pijpbeugel met inlage Bismat® 2000 'S' biedt uitstekende temperatuurbestendigheid van -10 tot 210 °C en is gemaakt van hoogwaardig siliconenrubber. Bovendien is de beugel halogeenvrij, wat bijdraagt aan een veiligere installatieomgeving.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De Bismat® 2000 'S' pijpbeugel is voorzien van een handige snelsluiting, waardoor de beugel eenvoudig met één hand te sluiten is
- Gemaakt van hoogwaardig staal en elektrolytisch verzinkt voor extra duurzaamheid en bescherming tegen corrosie
- De geluiddempende inlage van siliconenrubber is hittebestendig en verouderingsbestendig, wat zorgt voor een lange levensduur
- De inlage voldoet aan de geluidsisolerende normen volgens DIN 4109, wat bijdraagt aan een stillere omgeving
- Getest op brandveiligheid, waardoor het een veilige keuze is voor diverse toepassingen
- Hallogeenvrij, wat betekent dat het veiliger is in geval van brand omdat er geen schadelijke halogeenverbindingen vrijkomen
- Geschikt voor gebruik in een breed temperatuurbereik, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende omgevingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!