Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel KSB1 BIS
De Pijpbeugel KSB1 BIS biedt een stevige bevestiging met M8 schroefdraad en is bestand tegen extreme temperaturen van -30 tot 120 °C. Gemaakt van verzinkt staal met een EPDM rubber profiel, is deze beugel duurzaam en hallogeenvrij.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KSB1 BIS beugel met rubber inlage voor de montage van metalen leidingwerk aan plafond of muur
Beugel is eenvoudig met één hand te sluiten
- éénschroefsbeugel
- met zekerheidssnelsluiting, type KSB
Geluiddempende inlage
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- EPDM rubber, zwart
- inlage is verouderingsbestendig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!