Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte
Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraadverbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3”
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onmiddellijke afdichting, zodat vastgedraaide aansluitingen onmiddellijk kunnen worden belast tot ca. 5 bar en na het laatste uitharden tot aan de barstdruk van de leidingen.
Gemiddelde sterkte - verwijdering mogelijk
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad
Snel en veilig toepasbaar
In een handige accordeonfles met doseersysteem
- Praktische bediening met één hand dankzij het slimme draaimondstuk
- Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken
- Eenvoudig te legen restproduct
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
- DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0337), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform TRGI 2008)
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
- Ruhr District Institute of Hygiene: Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroefdraadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.
- Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het leidingafdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.
- De volgende kunststoffen kunnen worden beïnvloed door langdurige blootstelling aan het vloeibare product: ABS, celluloïde, expandeerbaar polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
- Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008.


Aanduiding | Gas | Water tot +40 °C | Water van +40 °C tot +65 °C | Water boven +65 °C |
Koper | ⎷ | ⎷ | zie opmerkingen | zie opmerkingen |
Messing | ⎷ | ⎷ | zie opmerkingen | zie opmerkingen |
Staal, blank* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*ook verzinkte buizen met schroefdraad ⎷ = geschikt |
- DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0337), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform TRGI 2008)
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
- Ruhr District Institute of Hygiene: Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroefdraadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Dicht metalen pijpaansluitingen af conform ISO 7.1 (taps toelopende/cilindrische draden) tot R3”.
Ideaal voor het afdichten van fittingen of ventielen, geschroefde verbindingen in metalen waterleidingen (evenals waterleidingen in verwarmings- of koelcircuits, sprinklersystemen, enz.).
Kan ook worden gebruikt voor het afdichten van benzine-, diesel- of persluchtleidingen. Het product is ook geschikt voor het afdichten van drukregelaars of olieafscheiders in persluchttoevoersystemen.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!