Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijp- en schroefdraadafdichtmiddel van lage sterkte met PTFE
Pijp- en schroefdraadafdichtmiddel van lage sterkte met PTFE - 1
Pijp- en schroefdraadafdichtmiddel van lage sterkte met PTFE - 2
Pijp- en schroefdraadafdichtmiddel van lage sterkte met PTFE - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijp- en schroefdraadafdichtmiddel van lage sterkte met PTFE

Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraadverbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3“

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Onmiddellijke afdichting, zodat vastgedraaide aansluitingen onmiddellijk kunnen worden belast tot ca. 5 bar en na het laatste uitharden tot aan de barstdruk van de leidingen.



Lage sterkte - eenvoudig te verwijderen



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad



Snel en veilig toepasbaar



In een handige accordeonfles met doseersysteem


  • Praktische bediening met één hand dankzij het slimme draaimondstuk

  • Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken

  • Eenvoudig te legen restproduct


Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties
  • DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0338), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2018)

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
Opmerking
  • Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het hydraulische afdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.

  • De volgende kunststoffen kunnen worden beïnvloed door langdurige blootstelling aan het vloeibare product: ABS, celluloïde, expandeerbaar polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

  • Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008.
Toepassingsgebied
Bestand tegen chemicaliën: (Test gebaseerd op de Duitse norm DIN 54452)
500 uur in:Rel. sterkte in %
Water/glycol100
Motorolie, MIL-L-46 152 bij 125 °C100
Benzine bij 22°C, loodhoudend95
Benzine bij 22 °C, ongelood95
Trichloroethaan bij 22 °C50
AanduidingGasWater tot +40 °CWater van +40 °C tot +65 °CWater boven +65 °C
Koperzie opmerkingenzie opmerkingen
Messingzie opmerkingenzie opmerkingen
Staal, blank*
  • DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0338), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2018)

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C

Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist. Zie voor meer informatie het technische informatieblad.