Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perstafelsteun 8-delig
Universeel verstelbare perssteun voor gebruik in standaardwerkplaatspersen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zorgt voor een veilige, driepuntssteunplaat zonder speling voor het persproces
- Maakt een eind aan onveilige, wiebelige situaties en minimaliseert het risico op letsel
- De speciale configuratie van de draadbevestigingen en de in hoogte verstelbare lange en korte steunen die bij de levering zijn inbegrepen, zorgen voor nauwkeurige ondersteuning
- Dankzij centreerbevestigingen kunnen de steunpennen ook worden vastgezet in een boring op de component
- Is ook te gebruiken in combinatie met standaardsets met trekkers en drukhulzen
- Centreert de schroefdraad in het midden van de drukplaat
- Voor universeel gebruik voor het verwijderen en monteren van wiellagers, bussen, moffen, stille lagers, enz.
- Twee verstelbare randen aan de onderkant van de steun voorkomen ongewenst glijden op de perstafel
Leveringsomvang
- 1 x universele drukplaat
- 1 x steunboutbus, H 35 mm
- 3 x steunboutbus, H 65 mm
- 1 x steunbout, M16, H 100 mm
- 2 x steunbout, M16, H 130 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!