Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Persluchtslangen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Persluchtslangen

Persluchtslangen voor alle soorten persluchttoepassingen

Persluchttoepassingen zijn gemeengoed in de industrie. Perslucht wordt gebruikt in de machinebouw, in de werkplaats, bij schilderwerk, in de steengroeve en op vele andere gebieden. Perslucht is de term die wordt gebruikt om samengeperste lucht aan te duiden. Persluchtslangen kunnen water, oliën, benzine, verf, koelvloeistoffen, perslucht en nog veel meer geleiden. Dit betekent dat persluchtslangen flexibel kunnen worden gebruikt. De juiste slang met de juiste eigenschappen is echter vereist. De verwerking bepaalt het beoogde gebruik. Leer meer over de verschillen en maak kennis met het Würth assortiment.

Persluchtslangen van Würth in verschillende uitvoeringen

Voor persluchtslangen zijn verschillende eigenschappen van belang. De verschillen kunnen grofweg in drie aspecten worden samengevat:

  • Materiaal: De meest voorkomende materialen zijn PVC en PU (polyurethaan). PU wordt beschouwd als flexibeler en knikbestendiger in vergelijking met conventionele PVC-slangen. EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeer-rubber) is ook populair, voornamelijk vanwege zijn antistatische eigenschappen, die in sommige gevallen nodig kunnen zijn.

  • Temperatuurbestendigheid: Persluchtslangen kunnen alleen in bepaalde temperatuur hun volledige functionaliteit bereiken. Deze variëren van -40 tot 100 graden en zijn verschillend afhankelijk van het materiaal, de verwerking en het doel.

  • Veerkracht: Niet elke persluchtslang is geschikt voor elk doel. Of de slang hittebestendig is, olie en benzine kan verdragen, in een vochtige omgeving gebruikt kan worden of geschikt is voor schilderwerk, hangt volledig af van het product, het materiaal en de verwerking. Let op de gegevens van het betreffende product of vraag ernaar via onze servicedesk.

Bepaal altijd het beoogde gebruik van uw persluchtslang voordat u tot aanschaf overgaat. Alleen zo kunt u precies de slang kopen die betrouwbaar werkt en uw werk gemakkelijker maakt. Een persluchtslang die verkeerd wordt gebruikt, kan niet alleen tijd kosten, het kan ook een veiligheidsrisico vormen. In het Würth-assortiment vindt u slangen met verschillende eigenschappen en in alle hierboven beschreven varianten.

De accessoires van Würth voor persluchttoepassingen

Als de juiste persluchtslang gevonden is, zijn de juiste aansluitingen nodig. Deze zijn ook online te koop bij Würth. Of het nu gaat om een steeknippel, schroefdraadmondstuk of T-stuk, voor elke slang vindt u de juiste aansluiting voor het betreffende doel. Er zijn ook drukspuiten voor water- of olietoepassingen. Ook de persluchtbehandeling is belangrijk. Bekijk de drukregelaar of de afsluiter in de Würth online shop. Wilt u zich ter plaatse laten overtuigen van de kwaliteit van onze producten, kom dan naar een vestiging bij u in de buurt.