Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtkitpistool met telescopische plunjer PS5
Voor kitpatronen tot 310 mL en zakken tot 400 mL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor spuiten of aanbrengen rupsen
Met afsteller om de productstroom te regelen
Met afsteller om de spuitvorm van de kit aan te passen
Het materiaal wordt door de telescopische plunjer naar buiten geperst, zodat geen lucht wordt ingespoten of de patroondop wordt omgekeerd
Inhoud:
- persluchtpistool, PS5, 1 st.
- nylonadapter voor producten in zakken, 1 st.
- adapter voor kitzakken, 1 st.
- adapter voor kitpatronen, 1 st.
- externe spuitmond voor gladde spray (VW-type), 1 st.
- externe spuitmond voor zuivere spray (Renault-type), 1 st.
- intern mondstuk voor vastzetten van de patronen, 1 st.
Dit gereedschap voldoet aan de Europese CE-normen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!