Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kombifix persluchtkitpistool voor kokers van 310 ml
Gecombineerde toepassing mogelijk (standaardafdichtmiddel en spuitbaar naadafdichtmiddel)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verlaagt automatisch de leidingdruk tot een werkdruk van 7 bar
Oneindig en fijn afstelbaar
De hoeveelheden sproeilucht en materiaal kunnen afzonderlijk worden geregeld
Tweetrapsactivering
Materiaaltoevoer via telescopische cilinder voorkomt dat perslucht de koker kan binnendringen
Omvat:
- 10 mondstukken van kunststof voor spuitbaar naadafdichtmiddel
- 1 wartelmoer voor spuitbaar naadafdichtmiddel
- 1 wartelmoer voor standaardafdichtingskits
- 1 verbindingsnippel van 1/4 inch
Het gemiddelde verbruik voor persluchtkitpistolen is circa 7,2 liter/minuut. – Let op: De maximale werkdruk van dit pistool voor het opbrengen van kitten is 7 bar.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!