Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht-veerspanner ECO 1200
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 1
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 2
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 3
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 4
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 5
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 6
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 7
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 8
Perslucht-veerspanner ECO 1200 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht-veerspanner ECO 1200

Stationaire veerspanner voor schroefveren op personenwagens met spanbek Ø105-185 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Optimale afstelling


De twee traploos instelbare bovenste grijperbekken kunnen worden ingesteld op de vereiste spiraaldiameter. Het automatische nivelleringssysteem zorgt ook voor een optimale aanpassing aan de vorm van de veer van het voertuig. Zelfs conische of banaanvormige veren kunnen stevig worden vastgeklemd.



Universeel te gebruiken


De meegeleverde spanbek is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Het is de meest voorkomende type spanbek in het bereik. Andere spanbekken zijn optioneel leverbaar.



Veilig


Het apparaat heeft een beschermende kooi. Een veiligheidsklep voorkomt ook dat er met een open kooi kan worden gewerkt. De persluchtcilinder is voorzien van veiligheidskleppen, die ervoor zorgen dat de veer in geval van een plotselinge drukval stevig gespannen blijft.



Orde in de werkplaats


Een praktisch legbord en twee opbergvakken aan de zijkant voor spanbekken