Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht steekzaag WPS 3000
Perslucht steekzaag WPS 3000 - 1
Perslucht steekzaag WPS 3000 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht steekzaag WPS 3000

Zeer krachtige en trillingsarme steekzaag voor carrosserieën voor zware toepassingen met personenauto's, vrachtwagens, bussen, speciale voertuigconstructies enz.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De geavanceerde productievolgorde garandeert een hoge mate van precisie


Gemaakt voor zware toepassingen en een lange levensduur



Hoge tractie dankzij de langere slag


Geschikt voor zaagwerkzaamheden aan carrosserieën van plaatstaal tot 4,0 mm



Instelbare geleider


Maakt nauwkeurige afstelling van de snijdiepte mogelijk



Uitlaatgeleiding uit de buurt van het werkgebied


Voorkomt dat stof en vuil opdwarrelt



Rubberen en ergonomisch ontworpen handgreep


Zorgt ervoor dat de handgreep niet afkoelt tijdens het werk



Lage trillingen en lagere geluidsniveaus


Maakt het apparaat uiterst gebruiksvriendelijk. Voor lange perioden moeiteloos werken

Opmerking

Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen. De bedrijfsdruk moet direct bij het persluchtgereedschap worden gemeten.