Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht slagmoersleutel, DSS 3/4 inch Premium P

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel, DSS 3/4 inch Premium P

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies. Aanbevolen maximale boutmaat: M32
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
Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding


Tot 1.680 Nm max.

losdraaimoment bij een gewicht van 3,18 kg



Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur


Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 6-schoepenmotor



Optimale en gebruiksvriendelijke aanpassing aan elke toepassing, op elk gewenst moment


4-traps vermogensinstelling met de klok mee en richting omschakelen met één hand



Ligt goed in de hand en optimale bediening


Zeer ergonomische softgrip met gevoelige trekker

Opmerking
  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.