Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H
Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H - 2
Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H - 3
Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H

Betrouwbare, krachtige slagschroevendraaier met een snelle opbouw van het koppel
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
Perfecte gewichtsverdeling


Robuuste, evenwichtige unit in aluminium behuizing



Zeer gemakkelijk en intuïtief te gebruiken


Rubberen, ergonomische handgreep, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en instelbare trekker.



Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij


Hoogwaardig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.

Opmerking
  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling).

  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen