Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P
Extreem robuuste, krachtige slagschroevendraaier met een snelle opbouw van het koppel. Ideaal voor zware toepassingen, zoals onderhoudswerkzaamheden aan vrachtwagens en bussen, bouw- en landbouwmachines en voor industriële dienstverlening en reparatiewerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfecte gewichtsverdeling
Evenwichtige unit in robuuste aluminium behuizing
Zeer praktisch en gebruiksvriendelijk
Ergonomisch gevormde handgreep met rubbercoating, extra handgreep draait 360°, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en regelbare trekker.
Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij
Hoogwaardig, krachtig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.
- Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.
- Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!