Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
perslucht slagmoersleutel DSS 1/2" Compact
Zeer krachtige en toch compacte perslucht slagmoersleutel met een uitstekende verhouding van kracht en gewicht. Maximaal aanbevolen schroefmaat: M16.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lange levensduur en een optimaal gebalanceerde gewichtsverdeling
Robuuste, evenwichtige unit in aluminium behuizing.
Heel handig en gebruiksvriendelijk
- De met rubber beklede handgreep voorkomt dat uw hand onplezierig koud wordt
- Een gebruiksvriendelijke omschakelknop voor rechtsom/linksom draaien, instelbare knop
Compact en uiterst krachtig Jumbo-hamermechanisme
Ontwikkelt een hoog vermogen ondanks de kleine afmetingen en het lage gewicht, tot wel 1100 Nm losbreekkoppel.
Altijd optimale en gebruiksvriendelijke afstelling voor elke toepassing
Vermogen instelbaar in 3 standen voor de draairichting rechtsom, met gevoelige trekker
- Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Bij regelmatig gebruik dient de slagmoersleutel licht te worden geolied door middel van toegevoerde perslucht.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Ideaal bij beperkte ruimte, bijv. versnellingsbak, motorruimte, remmen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!