Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
perslucht slagmoersleutel DSS 1/2" Compact
perslucht slagmoersleutel DSS 1/2" Compact - 1
perslucht slagmoersleutel DSS 1/2" Compact - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

perslucht slagmoersleutel DSS 1/2" Compact

Zeer krachtige en toch compacte perslucht slagmoersleutel met een uitstekende verhouding van kracht en gewicht. Maximaal aanbevolen schroefmaat: M16.
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
Lange levensduur en een optimaal gebalanceerde gewichtsverdeling


Robuuste, evenwichtige unit in aluminium behuizing.



Heel handig en gebruiksvriendelijk


  • De met rubber beklede handgreep voorkomt dat uw hand onplezierig koud wordt

  • Een gebruiksvriendelijke omschakelknop voor rechtsom/linksom draaien, instelbare knop


Compact en uiterst krachtig Jumbo-hamermechanisme


Ontwikkelt een hoog vermogen ondanks de kleine afmetingen en het lage gewicht, tot wel 1100 Nm losbreekkoppel.



Altijd optimale en gebruiksvriendelijke afstelling voor elke toepassing


Vermogen instelbaar in 3 standen voor de draairichting rechtsom, met gevoelige trekker

Opmerking
  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik dient de slagmoersleutel licht te worden geolied door middel van toegevoerde perslucht.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen