Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pneumatische slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC
Betrouwbare en hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding
- Losdraaimoment tot max. 1.350 Nm bij een gewicht van 2,0 kg
- Betrouwbare maximale prestatiewaarden
- Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 7-schoepenmotor
- 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing
- Goede hanteerbaarheid met antisliphandgreep voor optimale controle
- Zeer ergonomische handgreep met zachte grip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
- Aanbevolen maximale boutmaat: M16
- Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!