Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 2
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
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
  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Tot max. 1100 Nm losdraaimoment met een gewicht van slechts 1,1 kg

  • Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur

  • Hoogwaardig slagwerk en een cilinder met een unieke 7-schoepenmotor

  • 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Uitstekend te hanteren en optimale controle

  • Bijzonder ergonomisch handvat met zachte grip-componenten en een nauwkeurige trigger
Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M14

  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik dient de slagschroevendraaier dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen