Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht bandschuurmachine DSF 10
Handige en compacte pneumatische schuurvijl voor schuurbanden van 10/11/12 x 330 mm. Voor het schuren, ontbramen en satineren op moeilijk toegankelijke plaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Licht, compact ontwerp
Vermoeiingsvrij werken; ideaal voor gebruik in krappe ruimtes.
Snel en eenvoudig vervangen van schuurband
De veer in de schuurarm houdt de schuurband optimaal op spanning.
Afstelbare schuurarm
De schuurarm kan 360° worden gedraaid en zorgt voor uitstekend gebruiksgemak.
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!