Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht ratelsleutel DRS multi
Zeer kleine en lichte pneumatische ratelschroevendraaier in stevige kunststof behuizing. Los verkrijgbaar of in een set met standaard toebehoren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact
Het bijzonder slanke ontwerp en het lage gewicht maken werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.
Eenvoudig
De draairichting kan eenvoudig worden veranderd door de bevestigingsadapter van de betreffende zijde (L/R) in de kop van de perslucht ratelschroevendraaier te steken.
Veelzijdig inzetbaar
Eén gereedschap maakt met twee verwisselbare adapters vier toepassingen mogelijk: 1/4 inch, 3/8 inch vierkant en 1/4 inch, 10 mm bithouder.
Steeknippel niet inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!