Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht niet-/spijkerpistool, DKN 3065 combi
Krachtige combinatiemachine voor verschillende verbindingselementen: Type WN nieten, type W155 nieten en T-spijkers.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conversie tussen enkele slag en contactslag
Schakelaar met dubbele functie
Diepte-instelling zonder gereedschap
Maakt snelle aanpassing van de insteldiepte mogelijk, waardoor de werkoppervlakken worden beschermd
Geen afvoerlucht in het werkgebied
Instelbare luchttoevoer
Eenvoudige probleemoplossing
Gereedschapsloze toegang via klemhendel
Laag gewicht voor comfortabel werken
Magnesium behuizing
| Mogelijke afmetingen met nietjes | Nietbreedte | Lengte blindklinknagel |
| Mogelijke afmetingen met T-nagels | Nageldiameter | Nagellengte |
| Mogelijke afmetingen met nagels zonder kop | Nageldiameter | Nagellengte |
| Magazijncapaciteit | Nieten | T-nagels |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150-delig | 100-delig |
Voor prefab bouwelementen, interieurafwerking, gipsplaat, gipsvezelplaat, onderbouwconstructies, afbouw, schrijnwerk, houtwerk en timmerwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!