Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse perslucht-slagmoersleutel DWSS 1/2 inch COMPACT
Veelzijdige slagmoersleutel in een robuuste aluminium behuizing, met topprestaties en handige functies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding
- Losdraaimoment tot max. 850 Nm bij een gewicht van 1,4 kg
- Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur
- Hoogwaardig slagwerk
- 3-staps vermogensinstelling in draairichting linksom en rechtsom met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing
- Uitstekend te hanteren en optimale controle
- Ergonomische handgreep met zachte grip-componenten en een nauwkeurige trigger
- Handgreep instelbaar zonder gereedschap, vergrendelbaar in stappen van 45°
- Vrij selecteerbare stroomrichting van de uitlaatlucht – uitlaatlucht die olie bevat, kan altijd van de gebruiker en het werkstuk vandaan worden geleid
- Aanbevolen maximale boutmaat: M14
- Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Als de slagmoersleutel regelmatig wordt gebruikt, moet dagelijks via de luchtinlaat een beetje olie worden bijgevuld.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!