Perslucht excentrische schuurmachine DTS 151 C
Perslucht excentrische schuurmachine DTS 151 C - 0
Perslucht excentrische schuurmachine DTS 151 C - 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht excentrische schuurmachine DTS 151 C

Zeer krachtige excentrische schuurmachine voor olievrij gebruik met fijn of grof schuurpapier

  • Diameter schuurschijf: 150 mm
  • Schuurbeweging: 2,5 mm
  • Maximaal onbelast toerental: 12000 omw/min(rpm)
  • Uitgaand vermogen: 225 W
  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Luchtverbruik: 297 l/min
  • Machinegewicht: 0,68 kg
  • Min. binnendiameter van de slang: 10 mm
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
Art.-nr. Diameter schuurschijf Schuurbeweging Maximaal onbelast toerental Uitgaand vermogen Aantal VE
Prijs/VE
07037510
150 mm 2,5 mm 12000 omw/min(rpm) 225 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Olievrije, krachtige pneumatische motor


Geen olieresten op het bewerkte oppervlak, snelle vordering van de werkzaamheden



3-voudig uitgebalanceerde aandrijving


Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal en u wordt niet moe



Traploze toerentalregeling met veiligheidsafslag


Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht



Groot lager met stofbescherming


Robuust en duurzaam



Effectieve, draaiende geluiddemper


Minimale geluidsuitstoot en scharnierende uitlaat voor maximaal gebruikscomfort



Voor externe stofafzuiging


Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen



Zeer compacte behuizing


Ergonomisch gevormd, gemakkelijk te hanteren



N/A
Opmerking

Niet vergeten: Excentrische cirkel = 2x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt.



Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem