Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht borstelschuurmachine DBS 3500
Zeer lichte en handzame machine die tijd bespaart bij het verwijderen van bodemplaatbescherming, afdichtingskit, lakken, roest en folies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen vervuiling of verstopping van het gereedschap
Optimale snelheid zorgt voor geringe warmteontwikkeling
Borstels met een lange levensduur
Geharde draadpunten
Snel gebruiksklaar
Riemen geschikt voor allerlei materialen
Talloze toepassingsmogelijkheden
Verschillende borsteltypen
Steeknippel niet inbegrepen
- Ideaal voor het reinigen van lasnaden bij reparatiewerkzaamheden, het verwijderen van verf en roest van carrosseriedelen en het verwijderen van beschermende lakken van overzetplaatwerk
- De borstelbanden van 23 mm breed zijn bij voorkeur geschikt voor grotere oppervlakken
- De borstelbanden van 11 mm breed bieden topprestaties en gebruiksgemak op moeilijk bereikbare plaatsen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!