Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens - 1
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens - 2
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens - 3
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens - 4
Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Persframesysteem 15-delig, voor silent-lagers, set 12 ton, personenwagens

Met het persframe kunnen silent-lagers, bussen en moffen worden verwijderd en aangebracht op personenwagens, SUV's en bestelwagens.
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
  • Deze praktische set biedt gebruikers veel flexibiliteit bij het werken aan een breed scala aan bustypen in vele verschillende maten en op veel locaties. Dit betekent dat probleemloos kan worden gewerkt aan bussen die dicht bij elkaar liggen, zijn geopend of gesloten, of die bijzonder lang zijn.

  • Werkzaamheden kunnen rechtstreeks aan het voertuig of na het verwijderen worden uitgevoerd, dankzij het slanke maar toch solide ontwerp.

  • Gebruikers hebben ook verschillende aandrijvingsopties. Ze kunnen de mechanische spindel gebruiken die deel uitmaakt van de leveringsomvang of later overschakelen naar een van de drie optioneel verkrijgbare hydraulische varianten (16-tons mechadraulic/12- of 17-tons hydraulische zuigercilinder).

  • Met de speciaal geleverde hulpstukken is de set ideaal voor gebruik in combinatie met ons universele spannings- en druksysteem 1952 003 880.


Leveringsomvang:


  • 1x bovenste stang met twee schroefdraadreduceerringen

  • 1x aandrijfspindel TR27

  • 1x insteekadapter voor TR27-spindel met cilinderbevestiging

  • 2x vergroters voor in- en opsteekadapters met cilinderbevestiging

  • 1x onderste stang, open

  • 1x inzetring voor open poot

  • 1x onderste stang met TR20-schroefdraad

  • 1x korte TR20-as met insteekbevestiging voor systeemadapter

  • 1x TR20-afstands- en werkspindel met insteekbevestiging voor systeemadapter

  • 1x opsteekadapter voor TR20-spindel met cilinderbevestiging

  • 2 x 210 mm spanstangen

  • 2 x 125 mm spanstangverlengstukken