Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele C-steun 4-delig
Met de C-steun en de bijbehorende optionele drukplaten kunnen steungewrichten, silent-lagers, moffen en bussen rechtstreeks in en uit het voertuig worden geperst.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het gereedschap wordt geleverd met een Tr27 spindel met trapeziumdraad. Een mechadraulische spindel kan op elk moment achteraf worden aangebracht door de schroefdraadadapter los te draaien.
- Met de twee bevestigingsadapters kunnen de drukplaten uit de universele gereedschapsset rechtstreeks worden gemonteerd voor het verwijderen en aanbrengen van bussen, lagers en moffen.
Leveringsomvang, type 1:
- 1 x C-steun met schroefdraadadapter met buitendraad 1-1/2-in-16 x binnendraad Tr27
- 1 x spindel met trapeziumdraad Tr27 x 250 mm
- 2 x bevestigingsadapters voor mofmontageplaten
Leveringsomvang, type 2:
- 1 x C-steun met schroefdraadadapter met buitendraad 1-1/2-in-16 x binnendraad Tr27
- 1 x spindel met trapeziumdraad Tr27 x 300 mm
- 1 x spindelbevestigingsadapter voor mofmontageplaten
- 1 x bevestigingsadapter C-steun voor mofmontageplaten
- Optimale aanvulling op art.nr. 1952003880
- Het assortiment is beschikbaar in twee uitvoeringen. Houd hiermee rekening bij het bestellen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!