Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persdoornset met perstafellegbord 10-delig
Met de persdoorns kunnen kleine componenten tot 29 mm stevig naar buiten worden gedrukt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Handige aanvulling op elke werkplaatspers tot 25 ton.
- De persdoornbevestiging kan rechtstreeks en permanent op de zuiger van gebruikelijke werkplaatspersen worden gemonteerd. Afhankelijk van de diameter van de zuiger kan deze rechtstreeks worden gemonteerd of met de meegeleverde reduceerhuls.
- De leveringsomvang omvat ook een reduceerhuls voor ongebruikelijke zuigerafmetingen, die met een draaibank aan de klant kan worden aangepast.
- Door de drukplaat in de steun van de persdoorn te plaatsen, wordt bij de persactie het gehele zuigeroppervlak gebruikt. De bevestiging van de persdoorn kan dus permanent bevestigd blijven aan de hydraulische zuiger.
- Alle onderdelen worden duidelijk in de meegeleverde lade rechtstreeks op de perstafel opgeborgen.
Leveringsomvang:
- 5 x persdoorn met kogelvergrendeling, diameter 11; 15; 19; 25; 29 mm
- 1 x drukplaat voor persdoornbevestiging, diameter 60 mm (H=10 mm)
- 1 x doornbevestiging voor zuiger, diameter 50 mm (buitendiameter 60 mm)
- 1 x reduceerhuls, diameter 50 mm tot 40 mm
- 1 x op maat te snijden reduceerhuls voor zuigerdiameter. 30-45 mm
- 1 x bewaarhanger voor perstafel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!