- Verbrede isolatiemof
- Geharmoniseerde geleiders met dikkere kabelkernisolatie kunnen probleemloos worden verwerkt.
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- Nominale spanning max.: 600 V
- Max. temperatuurbereik: 75 °C
- Galvanisch verzinkte laag
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).
Voldoet aan RoHS
Voor fijne en zeer fijne koperen geleiders.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!