Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CV-sleuteltangset 1/2 inch 4-delig
Voor stevige bevestiging van de drukschroef op de mondstukhouder.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 x pensleutel 1/2 inch, mondstukhouder CV 22 mm, lengte 70 mm
- 1 x pensleutel CV 8,0 mm, lengte 140 mm
- 1 x pensleutel CV 8,0 mm, lengte 125 mm
- 1 x pensleutel CV 8,0 mm, lengte 70 mm
- Type: MAN, MB - bedrijfswagens. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- MAN-referentienummer 80.99603-0038
- MB-referentienummer W 403 589 03 07 00
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!