Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Penseelborstel Staaldraad (getordeerd, enkele rij)
Ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietmetaal. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Agressieve borstel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Agressief effect dankzij geknoopt draad
- De knopen gaan meer of minder open, afhankelijk van de snelheid, en hoge snelheden verbeteren de borstelprestaties en de levensduur
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Gebruik gereedschapsaandrijvingen met een instelbare snelheid om de spreiding van de borstel te regelen.
- Gebruik voor de beste prestaties een gereedschapsaandrijving van ten minste 500 W.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ontbraamborstel | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Reinigen van hoeken, uitsparingen en gaten
- Voor het reinigen van matrijzen/gegoten onderdelen
- Voor het verwijderen van verf en rubberrestanten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!