Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pedaalsleutel met handgreep
Met extra lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 395 mm extra lange uitvoering voor zeer efficiënte krachtoverbrenging
- De pedaalsleutel heeft twee met laser uitgesneden bekken van 15 mm. Deze zijn onder twee verschillende hoeken geplaatst, waardoor het demonteren en monteren altijd effectief is
- De brede rubberen antisliphandgreep zorgt voor veilig en eenvoudig werken
- Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!