Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tuimelplug W-KDH met ring en zeskantmoer, verzinkt staal
Voor lichte bevestigingen in holle wanden, holle plafonds en diverse soorten sandwichpanelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met een grote en variabele effectieve lengte
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug vergrendelt zich in de ondergrond
- Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
- Voor bevestigingen in holle wanden, holle plafonds, hangende plafonds en diverse sandwichelementen
- Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!