Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
UV HDPE precisie-vouwfolie

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

UV HDPE precisie-vouwfolie

Voorgevouwen afdekfolie met een zeer dunne en soepele speciale papieren tape voor veeleisend afplakwerk binnen en buiten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeer dun en soepel rijstpapier (washipapier)


  • Maakt zeer nauwkeurig afplakken mogelijk - ideaal voor fijne verfranden zonder lopers

  • Haarscherpe en superplatte lakranden voorkomen dat verf, vernissen en glazuur gaan lopen

  • Speciaal papier, ideaal voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis


Goede kleefkracht en laat bij verwijdering geen resten achter


  • Speciale acryllijm zorgt voor een goede hechting, maakt een zachte hechting mogelijk, zelfs op gevoelige oppervlakken in de bouw-, metaal- en automobielsector, en maakt verwijdering mogelijk zonder dat er resten achterblijven.


Hoogwaardige, statische, met corona behandelde HDPE-folie


  • Goede hechting aan de meeste ondergronden dankzij elektrostatische oplading

  • Verfspetters blijven op de folie plakken

  • Voorkomt dat verf afbladdert of onder de folie loopt

  • Kan met de hand in een rechte lijn worden afgescheurd


Weer- en UV-bestendig


  • UV-bestendigheid tot 4 maanden (Midden-Europees klimaat) maakt ook langdurige hechting in buitenomgevingen mogelijk

  • Hittebestendig tot +100 °C gedurende max. 20 minuten
Opmerking
  • De tape moet worden verwijderd bij droge verf

  • Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer enz.) of verouderd of verweerd PVC.

  • Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven.

  • Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren van oppervlakken niet worden uitgesloten.

  • Wanneer u tegels met afdichtmiddel smeert, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid, omdat anders de tape moeilijk te verwijderen is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.