Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De paniekstiften zijn gedeeld en worden gebruikt om twee klinken op een nooddeur aan elkaar te koppelen
- Dit verbindingselement verplaatst de dagschoot
- Vanwege de verschillende deurdiktes en penetratiedieptes in de deurklinken zijn deze spindels in verschillende lengtes vereist
- Voor sloten met splitbout
Let op de positie van het slot bij het selecteren van de lengte van de pennen. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroeven voor de fittingen ook moeten worden vervangen wanneer kortere of langere paniekstiften worden gebruikt. De stiften zijn gemarkeerd volgens de brandbeveiligingsnormen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Een stelschroef met pen wordt gebruikt om voor het bevestigen. Hierbij snijdt de pen in de pengroef.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!