Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Palletstelling, set
Robuust palletstellingsysteem voor middelzware pallets
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Twee schapniveaus en één niveau op de vloer
- De schapdiepte is 1100 mm voor opslag in de lengterichting
- Bijzonder robuust en stabiel dankzij de houtsteunen in het frame
- Omega staanderprofiel met afmetingen 85 mm x 65 mm, materiaaldikte 2 mm
- Steunbalken met afmetingen 125 mm x 50 mm
- Basisstelling kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Inclusief voetplaten en inslagankers voor bevestiging aan steunframes en borgpennen voor steunbalken
Voor de valveiligheid aan de zijkant moet het buitenste stellingframe 500 mm hoger zijn dan de bovenste steunbalk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!