Afdichtmiddel, verwijderbaar

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel, verwijderbaar

Een veelzijdig afdichtmiddel dat kan worden weggeveegd, niet uithard en niet kan worden overgeschilderd.

  • Chemische basis: Polyisobutyleen
  • Kleur: Zwart
  • Geur: Karakteristiek
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -30 tot +100 °C
  • Resistent tegen: Water, Alkalisch water
  • Minimaal vlampunt: -25 °C
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
Art.-nr. Chemische basis Kleur Geur Min./max. temperatuurbe... Aantal VE
Prijs/VE
0890100043
Polyisobutyleen Zwart Karakteristiek -30 tot +100 °C
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
Vormt na een paar minuten een huid


De oppervlaktehuid wordt opnieuw gevormd indien de verbinding beschadigd is



Blijft permanent kleverig, wordt niet hard en loopt niet uit.



Geschikt voor gebruik op vele materialen


Geen aantasting van chroom, lak en rubber



Wordt niet bros

Opmerking

Niet geschikt voor dilatatievoegen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.