Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
BP-S/TZN paalhouder

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

BP-S/TZN paalhouder

Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 300 mm buisvormige deuvelpin met drukplaat voor middelzware constructies met hoge eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater, zoals carports, balkonstaanders.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Verborgen paalsteun

  • Hoge belastbaarheid dankzij grote drukplaat van 60x60x4 mm

  • Zeer variabele hoogtecompensatie en lange vrije draaglengte dankzij 3,25 mm dikke 300 x 42 mm lange buisvormige pen en drukplaat

  • Lange levensduur door thermisch verzinken

  • Bladmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt, laagdikte ca. 55 µm conform EN 1461
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpen mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.