Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PU schraperset 38 stuks met vleugelmessen
Hoogwaardige schraperset met innovatieve vleugelmessen voor het zonder schade verwijderen van de lijmrups tijdens reparatie van de voorruit/ruit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opnieuw snijden zonder schade mogelijk
- De speciale bladen met zijvleugels zorgen voor een nauwkeurige afstand
- De scherpe snijkant kan dicht bij of betrouwbaar weg van de voorruit/het raamframe worden geleid
Perfecte hantering en geoptimaliseerde mesklem
- De ergonomische 2C-handgreep zorgt voor optimale geleiding zonder vermoeide handen
- Geen slingeren meer van het mes, voor altijd nauwkeurige snedes
Flexibiliteit in nauwe ruimten
- Extra PVC-handgreep als alternatieve handgreep voor nog een mes voor krappe ruimtes
- Beide handgrepen kunnen dikkere messen tot 0,8 mm klemmen
Veilige opslag van de messen in de dispensers
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Voor het verwijderen van achtergebleven lijmresten op de naden van de voorruit/ruit
- Ook voor het verwijderen van stickers, afdichtingen, lijmresten enz.
- Voor alle werkzaamheden met kleine schrapermessen met een bladbreedte van 12 tot 20 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!