Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PU blade scraper set with wing blades 38 pcs
High-quality scraper set with innovative wing blades for damage-free removal of the residual adhesive bead during windscreen/window repair
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opnieuw snijden zonder schade mogelijk
- De speciale bladen met zijvleugels zorgen voor een nauwkeurige afstand
- De scherpe snijkant kan dicht bij of betrouwbaar weg van de voorruit/het raamframe worden geleid
Perfecte hantering en geoptimaliseerde mesklem
- De ergonomische 2C-handgreep zorgt voor optimale geleiding zonder vermoeide handen
- Geen slingeren meer van het mes, voor altijd nauwkeurige snedes
Flexibiliteit in nauwe ruimten
- Extra PVC-handgreep als alternatieve handgreep voor nog een mes voor krappe ruimtes
- Beide handgrepen kunnen dikkere messen tot 0,8 mm klemmen
Veilige opslag van de messen in de dispensers
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Voor het verwijderen van achtergebleven lijmresten op de naden van de voorruit/ruit
- Ook voor het verwijderen van stickers, afdichtingen, lijmresten enz.
- Voor alle werkzaamheden met kleine schrapermessen met een bladbreedte van 12 tot 20 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!