Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PU Marine Patrijspoorten Kit
Elastische lijm- en afdichtkit voor kunststof vensters in de scheeps- of caravanbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlamvertragend
Elastisch
- Verschillende materiaaluitzettingen worden gecompenseerd door hoge elasticiteit
- Dempt trillingen en geluid
Langzame huidvorming
- Maakt het mogelijk om grote componenten te verlijmen en af te dichten
- Verbindingsdelen kunnen worden verschoven
Schuur- en overschilderbaar
Effectieve weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
Siliconenvrij
EU-typegoedkeuring: Goedgekeurd voor verlijming in scheepsbouw en jachtbouw
Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Als het afdichtmiddel wordt gelakt, moet er rekening mee worden gehouden dat de dikte en hardheid van de laklaag van negatieve invloed kan zijn op de elasticiteit van de lijm en daardoor scheuren kunnen ontstaan.
EU-typegoedkeuring: Goedgekeurd voor verlijming in scheepsbouw en jachtbouw
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
1-component polyurethaan lijm- en afdichtmiddel speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten in boot- en scheepsbouw. Het product wordt gewoonlijk gebruikt voor het lijmen en voegen van kunststof vensters en patrijspoorten
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.
De lijm moet tijdens de huidvorming glad worden gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!