Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Overschilderbaar carrosserieafdichtmiddel
Afdichtmiddel voor herstel van de oorspronkelijke borstelstructuur af fabriek.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snel drogend
- Na één uur overschilderbaar
- Siliconenvrij
- Permanent elastisch
- Eenvoudig te verspreiden
- Kwastbaar
- Bestand tegen water en minerale olie
- Hecht goed op blank, gegrond en gelakt metaal
- Basis: Nitrilrubber
Het product is niet UV-bestendig, maar overschilderbaar voor bescherming tegen Uv-straling.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor afdichting van metaalvoegen, kieren, overlappingen, en puntlasnaden op voor- en achterspoilers, op de bodem van de bagageruimte, het gehele chassis, in het passagiersgedeelte, op de zijwanden en wielkasten.
Het basismateriaal moet schoon, droog en vetvrij zijn. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!