Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
OrgaAer Speed Office containerset
OrgaAer Speed Office containerset - 1
OrgaAer Speed Office containerset - 2
OrgaAer Speed Office containerset - 3
OrgaAer Speed Office containerset - 4
OrgaAer Speed Office containerset - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

OrgaAer Speed Office containerset

Vereiste hoogte: 8,5. Inbouwbreedte: 416 mm
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
Met Nova Pro geheel uittrekbare (max. belasting 40 kg) of OrgaAer gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (max. belasting 25 kg)


Voor een ultralichte loop



Complete montageset



Voorgemonteerde verlengstukken


Eenvoudige montage



Materiaallade altijd gedeeltelijk uittrekbaar



Montageset bestaat uit 2 metalen zijkanten (rechts/links) voorgemonteerd met:


  • 1 paar ondermontagegeleiders met soft-close en zelfsluitende functie

  • 4 paar geleiders met soft-close en zelfsluitende functie

  • 1 x centrale vergrendeling


Blokuitvoering:


  • 1 x stalen materiaallade, incl. benodigdhedenbak of kunststof

  • 4 x stalen lade incl. sluitkast

  • 1 x centrale vergrendelingscilinder MS 5000 incl. rozet en cilinderkern met diverse vergrendelopties (boringdiameter 21 mm)

  • 19 x bevestigingsschroef voor paneel

  • 1 x montage-instructies
Opmerking

Levertijd: 5 werkdagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.