Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Optische antivries-, accu- en AdBlue-tester
Voor betrouwbaar testen van antivries voor de radiateur, accuzuur en AdBlue in één unit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig testen van weergavenauwkeurigheid met gedestilleerd water
Automatische temperatuurcompensatie tussen 10 °C–30 °C
Het exacte meetresultaat wordt bepaald door middel van de lichtbreking
Betrouwbare weergave door duidelijke scheidingslijn tussen licht en donker
Verstelbare resolutie voor individuele gezichtsscherpte
Maakt onderscheid tussen antivries in propyleenglycol en ethyleenglycol
- Propyleenglycol als antivries wordt hoofdzakelijk gebruikt buiten Europa
- Ethyleenglycol als antivries wordt hoofdzakelijk gebruikt in Europa
Nauwkeurige resultaten zelfs bij een andere samenstelling
Inclusief:
- Optische tester
- 2 x extractiepipetten
- Kalibratieschroevendraaier
- Koffer
- Bedieningsinstructies
- Reinigingsdoek
1. Controleer of prisma en klep schoon zijn
2. Breng met een pipet een druppel van de testvloeistof op het prisma aan
3. Sluit de klep
4. Er verschijnt een duidelijke scheidingslijn tussen licht en donker op de schaal
5. Na voltooiing van de test het prisma en de klep met een schone, droge doek reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!