Opstaande driehoek
Opstaande driehoek - 1
Opstaande driehoek - 2
Opstaande driehoek - 3
Opstaande driehoek - 4
Opstaande driehoek - 5
Opstaande driehoek - 6
Opstaande driehoek - 7
Opstaande driehoek - 8
Opstaande driehoek - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Opstaande driehoek

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Beenlengte: 1035 mm
  • Beenlengte 2: 1100 mm
  • Breedte: 50 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Oppervlakte: Blank
  • Materiaalomschrijving: EN-AW-6063 T6

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vooraf ingestelde hoek Geschikt voor gradenopstelling Productgewicht (per stuk) Beenlengte Aantal VE
Prijs/VE
0865700107
10° 10°, 15° 2198 g 1035 mm
4 st
0865700108
20° 20°, 25°, 30° 2810 g 1035 mm
4 st
0865700109
35° 35°, 40°, 45° 2627 g 1035 mm
4 st
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
Variabel


Verstelbaar in stappen van 5°.




Volledig voorgemonteerd


De opstaande driehoek kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op het dak worden gemonteerd.

Opmerking

Om rekening te kunnen houden met de individuele bijzonderheden van een dak dient een deskundige voorafgaand aan de werkzaamheden het dak te inspecteren. Elk op hoogte geplaatst systeem voor zonnepanelen dient te worden gekozen op basis van een berekening aan de hand van locatie, dakconstructie en de belastbaarheid van dak en gebouw. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een bouwkundig ingenieur de resterende belastbaarheid van het pand te evalueren.